低・高温用温度モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25697062 品番MT002C
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組込用温度モジュールです。

測定範囲(℃)-50〜190 精度(℃)±1(10〜40℃) 用途温度モニター用 質量(g)約19(電池付き) 電源LR44(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×28×6.5 分解能(℃)0.1(-19.9〜199.9℃) 左記以外1℃ 機能温度計 使用温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約3.5〜6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。 検知方式サーミスタ センサーコード長(m)約1 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする