曜日別特売
MT002C/C 低・高温用温度モジュール マザーツール 25697078

低・高温用温度モジュール

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード25697078品番MT002C/C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

組込用温度モジュールです。

用途
温度モニター用
測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)質量(g)約23(ケース・電池付き)電源LR44(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×8.5分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1アズワン品番64-3728-97温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする