クリアガード 水はね防止プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25893848 品番H-5637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)2 寸法(幅W×高さH)(mm)500×190 質量(g)240 材質メタクリル樹脂 耐熱温度(℃)80
注意
※スタンドは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25893848 H-5637 58770130 HC-502 クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付) パール金属 クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付) パール金属 1枚 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする