パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の シンクマット・保護シート
クリアガード 水はね防止プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25893857
品番
H-5638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×190
質量(g)
310
材質
メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
80
注意
※スタンドは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25893857
H-5638
19828125
HC-503
クリアガード 水はね防止パネル(スタンド付)
パール金属
1枚
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)