ホテイフーズ
ホテイフーズの 非常食
やきとり 缶詰各種(イージーオープン缶)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(70g×48缶)
注文コード
25895188
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
保存期間(年)
3
種別
おかず・汁物
種類
塩味
容量(g)
70
カロリー(kcal)
168