A-3170 【加工可】ブルゾン A-3170 コーコス信岡 25898007

【加工可】ブルゾン A-3170

(1件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可12日以内出荷とは
色グリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード25898007品番A-3170
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
¥5,390

遠くからでも一目で分かる、ビビットカラーのヨーロピアンスタイルワークウェア。反射テープ付きで夜間の作業も視認性アップ。表面突起付属無し、JIS T8118対応と安全安心の機能も充実。上下別色のコーディネート、ポロシャツとのコーディネートも可能です。
こちらの商品はIDカードプレート用のマジックテープ加工が可能です。
反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。IDカードループ。立体ラグラン袖。表面突起付属の無い安心仕様。裾アジャスター。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
グリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
87
種別
ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4423-35
素材
ソフトツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25897745
2025-01-21
用途: 電工
脇本電工株式会社 様(建設業・工事業)

デザインが良いですね、動きやすさも問題無し
又、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする