Φ6x310(E) バンコードエンドレス#480 Φ6 バンドー化学 25901637

バンコードエンドレス#480 Φ6

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
周長(mm)310
310
300
305
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
内容量1本注文コード25901637品番Φ6x310(E)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途断面径(Φmm)6周長(mm)310材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 電動トーラーの駆動ベルトの代替として
サービス業

太さは問題なかったが、長さが表記より若干長かった。使用には問題なし。

対象商品 : 25901829
2021-06-28
用途: 旋盤の駆動用
SUZUKI

普通のベルトですと固くプーリーの変形などありましたがこのベルトですとソフトで滑らずとても良いです今後耐久性を経過観察します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする