曜日別特売
Φ8x420(E) バンコードエンドレス#480 Φ8 バンドー化学 25903177

バンコードエンドレス#480 Φ8

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本周長(mm)420注文コード25903177品番Φ8x420(E)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途断面径(Φmm)8周長(mm)420材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1500(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25903308
2020-11-04
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

ボール盤の自動送り部 ベルトが切れたので購入
圧着済で細かく長さが設定されてるので 便利です。不満を言うなら 発送に時間がかかるところ

対象商品 : 25904315
2019-01-24
用途: むしろ織機に使用
製造業

融着不要ということで長期間の使用を前提に購入しましたが、1か月足らずで融着部分が剥がれました。まったく期待外れでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする