※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
TE-EP帯電防止タッチチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25926829
品番
TE-8-EP 20m
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,920
販売価格(税別)
¥
5,382
バスケットに入れる
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。
静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。
TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様
心数:1
トラスコ品番
216-4294
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小曲げ半径(mm)
20
使用流体
圧縮空気
外径(mm)
8
内径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応