※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE-EP帯電防止タッチチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25926847 品番 TE-12-EP 20m
参考基準価格(税別)¥11,680 販売価格(税込) ¥10,619
販売価格(税別)
9,654

圧縮空気の摩擦帯電を防止します。
静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。
TEチューブ採用により、柔軟性があります。

仕様心数:1 トラスコ品番216-4304 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8 最小曲げ半径(mm)30 使用流体圧縮空気 外径(mm)12 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする