フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25938370
品番
PUBV-95-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
トラスコ品番
261-6712
用途
水・空気・ガス用。
材質(本体)
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
4.90
使用流体
水・空気・ガス
呼び径(Φmm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材