※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25938388 品番 PUBV-95-9.52-V
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。

トラスコ品番261-6711 用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)4.90 使用流体水・空気・ガス 呼び径(Φmm)9.52 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする