V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25941538 品番VCV525-0040-BLK
参考基準価格(税別)¥88,420 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。
一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)559×356×229 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付) トラスコ品番337-8270 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.2 タイプディバイダー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-18〜60 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
注意
※機内持込ルールの正確な寸法要件については、各航空会社へご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする