リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番372-0048 注文コード25945029 品番38A04-F020-H00 FL
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

特殊治工具不要、電線前処理不要です。
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。

用途センサー接続用 トラスコ品番372-0048 ボディ:グレー カバー:黄 極数4極 使用温度範囲(℃)-20〜85(1A通電時)/-20〜75(2A通電時)/-20〜60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)20 ケーブル種類ラウンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする