PFAデスコケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25951767 品番 NR1351-001
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。

トラスコ品番390-7002 容量(mL)180 質量(g)120 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×44 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×53×48 仕様耐薬性に強い 材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA) 使用条件耐熱温度260℃ RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×53×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする