フロンケミカル
フロンケミカルの 物品棚/収納用品
フロンケミカルの 小物収納箱(パーツケース)
フロンケミカルの パーツケース
PFAデスコケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951810
品番
NR1351-005
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
トラスコ品番
390-7006
容量(mL)
1300
質量(g)
330
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×147×44
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×160×48
仕様
耐薬性に強い
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
使用条件
耐熱温度260℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
213×160×48