キッチンマット い草ドット柄 『ドロップ』 裏面:滑りにくい加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26077679 品番 1080350065105
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,863
販売価格(税別)
5,330

い草のキッチンマットです
キッチンマットの不満を解消してくれる商品です
化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです
小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます
い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます
裏地にはウレタンフォームを使用しクッション性を持たせています

材質表地/い草(九州産)、裏地/ウレタンフォーム6mm ブラウン 加工あり 寸法(cm)約43×180 アズワン品番64-8012-02
注意
※紋織 ヘリ/綿85%、麻15%

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする