キッチン マット 180 60cm 幅広タイプ おしゃれ い草 畳 60×180cm 和 モダン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26082344 品番1080840295605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗わなくていい新感覚のい草のキッチンマットです
い草キッチンマットの不満を解消してくれる商品です
化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです
小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます
い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます
また燃えにくい性質の素材のため火を使うキッチンでも安心してご使用いただけます
今までのキッチンマットへの「洗う手間がかかる」「滑り止めが効きにくい」「お手入れがめんどくさい」などの不満をすべて解消してくれます
い草は畳にも使われている素材のため畳の上に立っているかのような踏み心地を実感していただけます
シンプルな柄とい草の持つ和の雰囲気は日本のお部屋にも合いやすく、またどんなキッチンにもなじみやすい色を揃えました
裏地にはウレタンフォームを使用しクッション性を持たせています

材質表地/い草(普通織)裏地/ウレタンフォーム6mm イエロー モダン 加工あり アズワン品番64-8039-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26082344
2023-11-14
用途:
洗面所の床の防寒・装飾
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚みや触感は文句なしで、使う分には充分です。
ただ、デザインは期待を裏切られたと感じました。
黄色を頼みましたが、写真で見るより色が薄かったんです。
イグサの色が強めに出て、くすんだ印象になりました。
購入なさる方は、イグサの風合いで色がくすむことを考え合わせると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする