曜日別特売
LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579

 

LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579
LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579
LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579
LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579
LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579
LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579
LCARBRCK 糖質カット炊飯器 THANKO(サンコー)[電子機器] 26246579

糖質カット炊飯器

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード26246579品番LCARBRCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,593

特別なお米も手間も不要、ただ炊くだけ。独自の炊飯機構で糖質成分を含んだ重湯を排出して、いつものご飯の糖質を33%カットする炊飯器。
お米を煮たときに糖質成分が溶け出します。その溶け出した糖質が含まれた煮汁を一度排出することで、糖質をカットしています。
炊飯に使う水を、煮る用と蒸す用の2回に分けており、糖質が溶け出した煮る用の水を自動で排出、再び蒸す用の水を自動注水して、お米を炊きあげます。
2つの釜、注水排出機構、水を溜めるタンクなど、これらの独自の炊飯機構により低糖質のご飯を実現しています。

用途炊飯炊飯容量1~6合セット内容本体、計量カップ、しゃもじ、日本語取扱い説明書質量(kg)6.9種類お米(硬さ5種類)、蒸し料理(魚・肉・温野菜)消費電力(W)860方式約蒸気炊飯式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×330電源(AC V)100(50/60Hz)電源コード(cm)103
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26246579
2018-11-28
用途: 糖尿病予防に
製造業

多少面倒ですが、健康には変えられないかなと味はそれなりです

1が参考にしています
対象商品 : 26246579
2018-11-28
用途: 家庭用として
製造業

美味しくご飯を炊く事ができこれから楽しみです。
蓋の表示する所が湯気が入って分かりにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 26246579
2018-11-22
用途: ご飯を炊く時

ご飯の炊きあがりの固さが何段階かで選べます。この炊きあがりの固さと水加減を、何度も調整しながら炊いているのですが、何故か毎回柔らかすぎです。洗い物も多くてとても面倒くさいです。これならば糖質カットじゃなくてもいいから普通の炊飯器を買えば良かったと後悔しています。買ったからには使いますけど・・・涙

MonotaROからの回答

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする