※サンプル画像

RVFUP4-4-0.2 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ) 26256136 RVFUP4-4-0.2 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ) 26256136

固定圧レギュレータ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径(Φmm)4 注文コード26256136 品番RVFUP4-4-0.2
参考基準価格(税別)¥3,168 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ径など72種類から選べます 他の種類を見る

圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。

使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なき事) 使用流体空気 設定圧力(MPa)〜0.1 二次側圧力計(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ径(Φmm)4
注意
※1.本製品にはリリーフ機構がありません。2次側圧力が上昇する可能性がある空圧回路システムでの使用は機器の故障につながる恐れがあります。
※2.精度を必要とする使い方は避けてください。
※3.使用圧力、流量によってはピストンのチャタリングにより異音が発生する可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26256285
2025-08-25
用途:
エアソフトガンのレギュレータに使用
運輸・通信業

一次圧力の変動で二次圧力がかなり変化してしまう。

特にメーカー指定の一次圧力が7気圧ない場合、精度が出ない。

肝心の圧力の抑制も5.5気圧仕様のレギュレータであるにも関わらず2次圧力が6気圧になったり不安定です

色々な圧力を買ってはみましたが、当たり外れもあり正直アバウトなレギュレータです。

1人が参考にしています
2025-06-08
用途:
サバイバルゲームおよびエアーコンプレッサー
サービス業

吐出圧の2次調整用で使っています。
以前は大型のものを使っており、場所を取っていましたが
これは小型で場所も取らないので使い勝手が非常に良いです。

対象商品:
26256285
2025-01-13
用途:
エアガンのレギュレータに
建設業・工事業

手軽に定圧作動させられて使い勝手が良い。
流量も問題ないと思います。

対象商品:
26256285
2024-12-17
用途:
サバイバルゲーム

外部ソースのレギュレータのサブレギュレータとして使用しています。

対象商品:
26256285
2024-08-09
用途:
エアソフトガンの2次レギュレーターとして
建設業・工事業

一次レギュレーターの後に2次レギュレーターとして入れました。圧力は66PSIほどでした。その日によってなのか多少圧力が変わりますが、誤差程度なので、使えます。海外の可変レギュを1次に使用しているので2時に固定レギュを入れることで初速が安定するかと思い購入。

2人が参考にしています
対象商品:
26256188
2024-07-16
用途:
機械のメンテナンス時

種類に因っては到着まで時間が掛かりますが、価格が安めなので助かります。

対象商品:
26256285
2023-11-08
用途:
塗装作業
卸売・小売業

思っていたより一回り大きかったが、取り回しが不便なほどで無いです。
チューブ径がインとアウトで違う径の物とかがあればもっと良いんだけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする