KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26269165
品番
FA-10UTBD-150A
参考基準価格(税別)
¥877,000
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
仕様
【操作機】FA型(複作動)
呼び径
6B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3876-11
駆動部タイプ
FA-4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材