波型ステンレスタオル掛け

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26274187 品番JQ-32
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取り付けが簡単で、波型でタオルが落ちにくい設計になっています。

材質18-8ステンレス、補助パット/発泡ポリエチレン 質量(g)約80 取付方式シンクドア用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×3.5 アズワン品番64-3964-96 掛数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26274187
2024-12-15
用途:
手洗いタオルをかけるため
ケーズフレックスサービス 様 (運輸・通信業)

波形部分が想像以上に良く、タオルがずれず、使いやすいのでストレスなく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする