DB16-1 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工 26294319

断熱ボード[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類1個用
適合ボックスSM27C、SM36HC
内容量1袋(10枚)注文コード26294319品番DB16-1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

断熱性に優れたネオマフォームを使用。
テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
表・裏両面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

高さ(mm)118種類1個用寸法L(mm)68熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)適合ボックスSM27C、SM36HC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする