断熱ボード[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類2個用
適合ボックスSM36C2
内容量1袋(10枚)注文コード26294346品番DB16-2S
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

断熱性に優れたネオマフォームを使用。
テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
表・裏両面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

高さ(mm)101種類2個用寸法W(mm)116熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)適合ボックスSM36C2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする