色ブラック
耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75
質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195
高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100
段数4
全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100
最低高さ(mm)(三脚開脚時)515
縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515
直径(mm)(収納時)28
伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145
脚径(mm)(最大)20