ミニグリップスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26310735 品番MINI-GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。

質量(g)40 最低高さ(mm)33 収納寸法(mm)31×83 取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ) 推奨荷重600g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする