中型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26348719 品番 SHR645-3N
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。
多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。

付属品三脚ケース 仕様【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック 質量(g)2310 タイプ4段 645III N 段数4段 全高(mm)1342(EV含まず)、1640(EV含む) 最大積載量(kg)3(推奨) スライド寸法(mm)【EV(エレベーター)】298 最低高さH(mm)265 縮長(mm)560 アズワン品番64-7755-86 最大荷重(kg)【脚】8 脚径(mm)29

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする