小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26348737 品番 SHR445-3N
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。
多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。

付属品三脚ケース 仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54 質量(g)1520 タイプ4段 445III N 段数4段 全高(mm)1276(EV含まず)、1540(EV含む) 最大積載量(kg)2(推奨) スライド寸法(mm)【EV(エレベーター)】264 最低高さH(mm)221 縮長(mm)480 アズワン品番64-7755-90 最大荷重(kg)【脚】4 脚径(mm)23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする