曜日別特売
EX-MCR2 ミニ三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン) 26348746

ミニ三脚 EXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード26348746品番EX-MCR2
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。
スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。
マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。
超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。
脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。
花の接写やテーブルフォトなどに最適です。
スマートフォンホルダー付き。

付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32質量(g)578タイプ3段 EX-MACRO II段数3段全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)最大積載量(kg)1.5(推奨)スライド寸法(mm)【エレベーター】57最低高さH(mm)203縮長(mm)281アズワン品番64-7755-91最大荷重(kg)【脚】2脚径(mm)17

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする