ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26348764 品番 EX-547V2
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。
スマートフォンにも対応しました。
運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。
オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。
軽くて持ち運びも簡単。
スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。

付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース 仕様【雲台】FHD-53D、【スペアシュー】QB-46 質量(g)1600 タイプ中型EX-547VIDEOII 段数4段 全高(mm)1328(EV含まず)、1600(EV含む) 最大積載量(kg)2(推奨) スライド寸法(mm)【EV(エレベーター)】272 縮長(mm)517 アズワン品番64-7755-94 最大荷重(kg)【脚】4 脚径(mm)23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする