曜日別特売
EX-447V2 ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ Velbon(ベルボン) 26348780

ファミリービデオ三脚 4段 EXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大積載量(kg)1(推奨)
最大荷重(kg)【脚】3
縮長(mm)485
質量(g)1155
内容量1台注文コード26348780品番EX-447V2
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。
スマートフォンにも対応しました。
運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。
オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。
軽くて持ち運びも簡単。
スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。

付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース仕様【雲台】FHD-43M、【スペアシュー】QB-32質量(g)1155タイプ小型EX-447VIDEOII段数4段全高(mm)1285(EV含まず)、1550(EV含む)最大積載量(kg)1(推奨)スライド寸法(mm)【EV(エレベーター)】265縮長(mm)485アズワン品番64-7755-95最大荷重(kg)【脚】3脚径(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする