Velbon(ベルボン)
Velbon(ベルボン)の カメラ・ビデオカメラ
Velbon(ベルボン)の 一脚/三脚
Velbon(ベルボン)の 三脚
ファミリー三脚 EXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26348798
品番
EX-640 II
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
思い出をしっかり残す家族のための三脚。
スマートフォンにも対応しました。
簡単操作はそのままに、ボディも脚径もワンサイズ上の頑強モデル。
付属品
リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
仕様
【スペアシュー】QB-46
質量(g)
1690
段数
4段
全高(mm)
1429(EV含まず)、1700(EV含む)
最大積載量(kg)
3(推奨)
スライド寸法(mm)
【EV(エレベーター)】271
縮長(mm)
535
アズワン品番
64-7755-97
最大荷重(kg)
【脚】5
脚径(mm)
26
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000