Velbon(ベルボン)
Velbon(ベルボン)の カメラ・ビデオカメラ
Velbon(ベルボン)の 一脚/三脚
Velbon(ベルボン)の 三脚
ファミリー三脚 EXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26348807
品番
EX-530 II
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
思い出をしっかり残す家族のための三脚。
スマートフォンにも対応しました。
初めてのデジタル一眼レフやWズームキットに最適なスタンダードモデル。
付属品
リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
仕様
【スペアシュー】QB-46
質量(g)
1460
段数
3段
全高(mm)
1247(EV含まず)、1570(EV含む)
最大積載量(kg)
2(推奨)
スライド寸法(mm)
【EV(エレベーター)】323
縮長(mm)
565
アズワン品番
64-7755-98
最大荷重(kg)
【脚】4
脚径(mm)
23
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000