アイシー
アイシーの 環境測定(自然環境/安全環境)
アイシーの 温度計・温湿度計
アイシーの 温度計
サーモ1051 デジタル温度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26401849
品番
1051
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
挿して使うタイプのデジタル温度計です。
土壌・食品・液体に使用できます。
質量(g)
55
タイプ
サーモ
幅(cm)
3
全長(cm)
24
高さ(cm)
1.5
アズワン品番
65-1211-71
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000