LEDクリップライト フレキシブルアーム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26477440 品番 LTC-LC24C-WN
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.5 出力DC12V(直流)0.36A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力AC100V〜、50/60Hz 12VA 光源LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm)約347 エネルギー消費効率(Lm/W)約100 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1600(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 光色昼白色 調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類LED 調光の可否
取扱説明書:(1.21MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
パソコン用

照明のあまり届かない場所にあるパソコンの補助照明器具として。
明るさも丁度良いし、角度調整も簡単だし、コンセントが使えるし、コードも十分の長さがあったので、私の使用条件にピッタリでした。

2025-10-24
用途:
多目的個別ブースに挟んで使っています
広島文化学園 様 (その他業種)

とてもスリムで、オシャレで邪魔にならない。また電源も押しやすいです。

2024-09-24
用途:
読書灯

電池式を使っていましたが、あっと言う間に暗くなってしまったので交換しました。すごーく明るいです!明るさの調節ができて良かったです。本体の先端部にあるタッチ式スイッチも使い易いです。

対象商品:
26477440
2024-07-08
用途:
PC机の上

タッチで点灯、明暗調節出来てとても良いです。
暗かったデスクが見やすくなりました。

2024-10-15
用途:
デスクワーク(手元を照らす作業に)

簡便なLEDライトが欲しかったので、買ってみたが、ちょいと小さすぎた。
また、本格的なデスク用フレキシブルライトと比較するとアームの自由度が低くて、思った場所を的確に照らすことが出来ない。
アームは取り付け正面から左右90度(全部で180度)までしか回せない。
ライト部分の首振りも左右90度まで。
無理に回すと故障の原因になるらしい。
明るさは20W蛍光灯のデスクライトと同じ程度。消費電力は5.5wだから、かなり省エネだが、LED特有のまぶしさがあるので、一長一短というところか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする