LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26477449 品番 LTC-LC12U-WL
参考基準価格(税別)¥982 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用

付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 光色電球色 電球の種類LED
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※出力が5V1A未満のUSB電源を使用すると、点灯状態が不安定になることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26477449
2025-03-04
用途:
ミニボール盤に取り付けて作業
工房KEIAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボール盤にこれを付けることで、周りの照明を気にせずに作業がはかどり大変重宝しています。

2024-10-13
用途:
デスクの作業灯に
建設業・工事業

デスクで書類をみるのに買ってみましたが、
手元灯程度の明るさが確保できる照明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする