サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の 小物収納箱(パーツケース)
サンコー(三甲)の パーツケース
サンケース フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26752987
品番
70015700WH101
参考基準価格(税別)
¥124
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
用途
サンケースC200-2用のフタです。
種別
C200-2
材質
PP
色
ホワイト
外径(Φmm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フタのみ