曜日別特売
E2KD0814 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753285

E2KD0814 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753285
E2KD0814 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753285

カップリング MSコネクタ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個質量(g/個)16寸法A(Φmm)24.6注文コード26753285品番E2KD0814
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能

仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)26.5寸法L2(mm)36接続MSコネクタ適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法C(Φmm)23.8寸法B(Φmm)23.3寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)16シェルサイズ14S (34-20UNEF-2B)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする