曜日別特売
E2KD1228 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753380

E2KD1228 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753380
E2KD1228 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753380

カップリング MSコネクタ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個質量(g/個)33寸法A(Φmm)30注文コード26753380品番E2KD1228
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能

仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)34寸法L2(mm)35接続MSコネクタ適合ケーブル外径(Φmm)8~12寸法C(Φmm)46.9寸法B(Φmm)27.5寸法A(Φmm)30難燃性UL94V2質量(g/個)33シェルサイズ28 (1-58-18UNEF-2B)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする