曜日別特売
E2KD1628 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753407

E2KD1628 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753407
E2KD1628 カップリング MSコネクタ用 三桂製作所 26753407

カップリング MSコネクタ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個質量(g/個)39寸法A(Φmm)36注文コード26753407品番E2KD1628
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能

仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)34寸法L2(mm)37接続MSコネクタ適合ケーブル外径(Φmm)12~16寸法C(Φmm)46.9寸法B(Φmm)33.8寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)39シェルサイズ28 (1-58-18UNEF-2B)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする