曜日別特売
NWR8123 軽量キャスターラック サカエ 26799185

軽量キャスターラック

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)450
高さ(mm)1300
幅(mm)875
棚段数3
内容量1台注文コード26799185品番NWR8123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×1300均等耐荷重(kg/段)70均等耐荷重(kg/台)150棚段数3幅(mm)875ホワイトグレー高さ(mm)1300ピッチ50mmピッチ段替え可能奥行(mm)450キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)70、(1台当り)150
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26799264
2021-09-03
用途: 工具の移動用

商品としては問題ない棚です。
ホームセンターに安く売ってる物にキャスターが付いただけの棚でした。
ネジで組立てるので、面倒なタイプです。
梱包は専用梱包ではなく、拾ったような段ボールで2基分まとめて届きました。
複数購入で同じ場所で組立てない場合は、困ると思います。
金額に見合わない、とても残念な商品でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

対象商品 : 26799212
2019-04-02
用途: 子牛への飼料給与時
農・林・水産業

哺乳バケツを運搬するときに利用していますが、寸法が丁度よいことと、キャスターの動きが滑らかななことで、大変満足しています。

対象商品 : 26799167
2019-04-01
用途: 仮設作業棚、整理棚
サービス業

・組み立て易さから付属のボルトナットをドライバーで締まられるようなると良い。
・更なる軽量化をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする