曜日別特売
O-506WT 大画面温湿度計「ハキミエ」 ドリテック 26819828

O-506WT 大画面温湿度計「ハキミエ」 ドリテック 26819828
O-506WT 大画面温湿度計「ハキミエ」 ドリテック 26819828
O-506WT 大画面温湿度計「ハキミエ」 ドリテック 26819828
O-506WT 大画面温湿度計「ハキミエ」 ドリテック 26819828
O-506WT 大画面温湿度計「ハキミエ」 ドリテック 26819828

大画面温湿度計「ハキミエ」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26819828品番O-506WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,037
販売価格(税別)
5,488

大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に

温度精度
0.0~40.0℃:±1.0℃
その他の範囲:±2.0℃
湿度範囲
50~80%:±5%
その他の範囲:±10%
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり材質ABS樹脂、アクリル電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)表示湿度範囲(%):10~99液晶サイズ170×130mm表示範囲(℃)‐9.9~50.0保証期間1年時計機能あり時間精度月差±30秒以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする