曜日別特売

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数20注文コード26885846品番HR10A-13P-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート質量(g)37タイプローコストタイプ種類丸型極数20定格電圧(V)AC100、DC140寸法A(mm)59耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)寸法D(Φmm)7定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)寸法C(Φmm)13寸法B(Φmm)19材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87072562
2022-12-16
用途: 破損品の交換

安定の品質のヒロセのコネクタ
不慣れな者でも作業しやすいです。

対象商品 : 87072657
2022-11-24
用途: 特注品の制御器の入出力用
ビジュアルラボ

小型で信頼性も高く抜き差しも楽なので気に入っています。

対象商品 : 87072693
2022-05-17
用途: ケーブルのコネクタ作製に

この部材高騰と入手困難な状況下で、個数制限ありとはいえ、探し回ってやっと5個購入できました。大変助かりました。個数制限解除して頂けないでしょうか。もしくは個数制限緩和して頂けないでしょうか。もう少し購入したいです。

対象商品 : 87072675
2021-03-13
用途: オーディオテクニカのワイヤレス機器に使用
製造業

ワイヤレス送信機にこのコネクターが使用されていたので購入、これからは好きなマイクが使用出来るようになりました。

対象商品 : 09374505
2020-11-02
用途: ビデオカメラ
ブィテック建設業・工事業

広瀬商品で信頼ができます。ビデオカメラ リモートコントロール接続ケーブルで使用

対象商品 : 87072693
2020-02-08
用途: 電子機器間の信号をつなぐケーブルに使用
AI開発サービス業

いままでに何度もつかているので可も不可もないです。

対象商品 : 87072562
2018-10-05
用途: 機器製品製作

商品には満足しています。
クーポンを利用したら、納期が必要以上掛かった。
急ぐ場合利用を考えてしまう。

対象商品 : 87072693
2017-02-17
用途: ハーネス製作
株式会社 uotec

ピン番が、外からわかりやすければよいかな~
裏からも見ずらいけど

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする