VP 10-XB2D14M6 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26888803 VP 10-XB2D14M6 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26888803 VP 10-XB2D14M6 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26888803

VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

(6件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26888803 品番 VP 10-XB2D14M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088
外径D(Φmm)254 寸法I(mm)43 ボス径d(Φmm)76 寸法t1(mm)0.5 寸法t2(mm)0.5 リム幅w(mm)44 データム径dn(mm)243 軸穴径(ds)14 溝の形B 溝数2 質量(kg)5 種類VPプーリ タップサイズM6 キー寸法(b×t)5X5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26889783
2025-05-14
用途:
揚水ポンプモーター1.5kwに取付
高岡電機 様

精度が良すぎて入れるのにプラハンで叩いていれた。
外す時が大変そうです。プーリー外しが必要です。

対象商品:
26890167
2019-09-25
用途:
草刈り機のメンテナンス
農・林・水産業

軸に隙間もなくはいり大変満足してます。また何か必要な時があればよろしくお願いいたします。

対象商品:
26890185
2019-03-23
用途:
農業用灌水時
農・林・水産業

まだ、本格的な使用の段階でないので、何とも言えませんが、良い感じ。

対象商品:
26889914
2018-02-20
用途:
混合機のプーリー
農・林・水産業

1.5KWモーターに取付けたが軸穴精度も良く、軽く叩く程度て挿入出来た。

対象商品:
26889607
2018-03-25
用途:
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

品物は良いと思うが、モーターとプーリーの組み合わせを入力すれば回転数と馬力がわかる表があればもっと良い

対象商品:
26890587
2018-01-18
用途:
水くみポンプへの取り付け
農・林・水産業

残念ながら、構造上、押し穴がだめとの連絡があり、じゃ、ネジ穴無しで構わないと返信して、数日後に商品が到着して、開封したら、下穴だけで、キー溝もないプーリーが来たのでクレームを入れました。
返品したいと連絡すると、開封したら駄目とか運賃元払いで発送して下さいとメールがありました。
あまりメールばかり重視せずに電話して頂けてたらこんなことになってなかったはず。
結局、再加工して頂く事にして、着払いでいいと聞いたけど、元払いで送りました。
運賃でどうのこうのではなく、担当者さんがもう少し知識がある人が対応してほしいですね

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする