曜日別特売
VP 12-XB3D30M8 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26890937

 

VP 12-XB3D30M8 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26890937
VP 12-XB3D30M8 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26890937
VP 12-XB3D30M8 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26890937

VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径(ds)30
外径D(Φmm)304.8
内容量1個注文コード26890937品番VP 12-XB3D30M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)44ボス径d(Φmm)83寸法t1(mm)10寸法t2(mm)10リム幅w(mm)64データム径dn(mm)293.8軸穴径(ds)30溝の形B溝数3質量(kg)7.4種類VPプーリタップサイズM8キー寸法(b×t)8X7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする