JACKSON
JACKSONの 物品棚/収納用品
JACKSONの 小物収納箱(パーツケース)
JACKSONの パーツケース
ジャクソン ルアーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27031955
品番
VS3010NDM ホワイトWH
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ゲームベストにジャストサイズ。 3つの仕切りは取り外し可能、大きなルアーも収納可能。
用途
別売の剣山(ケンザン)との相性も抜群!
色
ホワイト
仕切板
3
仕切数(個)
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
145×205×40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
205×145×40