マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの 泡立て器・ホイッパー
マトファー ロングホイッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27309827
品番
8341
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1000
仕様
3mmワイヤー
種別
全長1000
材質
18-10ステンレススチール
質量(g)
770
ハンドル長さ(mm)
690
EBM品番
6428600