マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの 泡立て器・ホイッパー
マトファー ロングホイッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27309836
品番
8342
参考基準価格(税別)
¥130,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1200
仕様
3mmワイヤー
種別
全長1200
材質
18-10ステンレススチール
質量(g)
895
ハンドル長さ(mm)
690
EBM品番
6428700