UK 24金メッキ グラスフレームダブルエントリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27356614 品番 1連
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
レールタイプ1連 付属品3.5×25mmステンレス A タッピングネジプラス 寸法(mm)130×410×50 奥行(mm)レール:390 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー 内幅(mm)レール:21、グラスベース:95 EBM品番1024500
注意
※両方からの収納・取り出しが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする