フローイングテクノ
フローイングテクノの ホース
フローイングテクノの ゴムホース
極東開発対応ローリーホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27399138
品番
K-1X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
ホース長さ(m)
20
内径(Φmm)
25
用途
灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。
材質
(加締めキャップ)アルミ
質量(g)
14700
外径(Φmm)
37
金具
オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm
使用流体
燃料(灯油、軽油、重油など)
パッキン
(NBR)3mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850